| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-HRT-9910103 Herst.-Nr.: 9910103 EAN/GTIN: 4052199215921 |
| |
|
| | |
| Der Einweg-Scharfer Löffel Peha-instrument nach Williger steril, 16,5 cm ist aus hochwertigem matten und gebürstetem Stahl gefertigt. Die hohe Qualität, präzise Verarbeitung, sowie sterile Einzelpackungen gewährleisten jederzeit einen perfekten hygienischen und funktionellen Einsatz. Eine beidseitige Einweg-Kennzeichnung verhindert eine Vermischung mit Mehrweginstrumenten. Dank dem praktischen Dispenser sind die Instrumente immer griffbereit erhältlich. Peha-instrumente sind mit einer Peha Colour Lock Sicherheitsmarkierung gekennzeichnet. Dies ist die erste Farbmarkierung speziell geeignet für Medizinprodukte. Die Abriebfestigkeit wurde in verschiedenen internen Verfahren bestätigt und die humantoxikologische Unbedenklichkeit wird von einem externen Partner zertifiziert. Die Scharfe Löffel Kombination garantiert das saubere und präzise Abschaben von Gewebe. Zur Anwendung in der Ambulanz oder im OP. Eigenschaften der Scharfen-Löffel: - Einzeln steril verpackt
- Einweg-Scharfe Löffel Kombination
- Material: Stahl
- Länge: 16,5 cm
- Farbe: silber
Weitere Informationen: | | Farbe: | silber RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,58* | € 94,62* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 74,68* | € 94,99* | | | | Lager 6834 | | | | | | € 4,90* | ab € 81,43* | € 102,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 3,2572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|