Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha-haft® latexfreie Fixierbinde, weiß, 6 cm x 4 m, Fachschachtel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peha-haft® latexfreie Fixierbinde, weiß, 6 cm x 4 m, Fachschachtel
Artikel-Nr.:
     6834-HRT-9280010
Hersteller:
     Hartmann
Herst.-Nr.:
     928001
EAN/GTIN:
     4049500749947
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Die latexfreie Peha-haft® Binde ist eine kohäsive und elastische Fixierbinde mit zweifachem Hafteffekt. Durch ein gekrepptes Bindengewebe mit mikropunktueller Lateximprägnierung ergibt sich eine hohe Eigenhaftung, so dass keine Endfixierung notwendig ist und ein verkleben der Haut, Haare und Kleidung wird verhindert. Bereits mit wenigen Bindentouren der Peha-haft® Fixierbinde wird eine sichere und dauerhafte Fixierung erreicht. Die Fixierbinde Peha-haft® besteht aus 43% Viskose, 37% Baumwolle und 20% Polyamid. Sie ist besonders hautfreundlich und luftdurchlässig. Für Fixierverbände aller Art, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen.

Eigenschaften der Peha-haft® Fixierbinde:

  • kohäsive und elastische Fixierbinde
  • aus 43% Viskose, 37% Baumwolle, 20% Polyamid
  • gekrepptes Bindengewebe mit mikropunktueller Lateximprägnierung
  • zweifacher Hafteffekt
  • geringer Materialverbrauch durch Eigenhaftung
  • keine Endfixierung notwendig
  • kein verkleben der Haut, Haare oder Kleidung
  • wenige Bindentouren genügen zur sicheren und dauerhaften Fixierung
  • sehr hautfreundlich, da latexfrei, acrylatfrei und chlorfrei
  • luftdurchlässig, geruchsneutral
  • 85% Dehnbarkeit
  • Farbe: weiß
  • Größe: 6 cm x 4 m
  • einzeln in Faltschachtel verpackt
Weitere Informationen:
PZN:
03544462
Größe::
6 cm x 4 m
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,50*
ab € 2,61*
€ 4,35*
Lager 6834
unbekannt
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,61*
€ 4,35*
Preise: Lager 6834
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,61*
€ 3,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6834
Versand: Lager 6834
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 58,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 58,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.