Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Medikamentenkühlschrank HC 502 DIN 13277 konform, 49 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Medikamentenkühlschrank HC 502 DIN 13277 konform, 49 Liter
Dometic Medikamentenkühlschrank HC 502 DIN 13277 konform, 49 Liter
Artikel-Nr.:
     6834-HC502DIN
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105204425
EAN/GTIN:
     5999024860248
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Caravan-Kühlschrank
Caravankühlschrank

Der Medikamentenkühlschrank HC 502 DIN, 49 Liter ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser, Praxen und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C kühlen müssen. Der langlebige Lüfter und die hochwertigen Schubladen sorgen für eine zuverlässig konstante Temperatur. Ein Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, bietet weitere Sicherheit bei der Lagerung. Sollen Medikamente auch bei hohen Umgebungstemperaturen sicher gelagert werden, empfiehlt sich ein Kühlschrank mit leistungsstarkem Kompressorsystem. Dieser Medikamentenkühlschrank ist optimal zum Aufbewahren von Medikamenten und Impfstoffen geeignet. Die praktischen Schubladen mit hoher, transparenter Front sorgen für eine komfortable Handhabung und minimale Kälteverluste beim Öffnen.  Wenn die Stromversorgung unterbrochen wird, werden die Überwachungsfunktionen der Elektronik durch einen integrierten, wiederaufladbaren Akku für mindestens 12 Stunden aufrechterhalten. Der Akku wird automatisch geladen, wenn das Gerät an die Netzstromversorgung angeschlossen und eingeschaltet wird.

Das Ablesen, Dokumentieren und prüfen der Temperatur wird durch eine beleuchtete Temperaturanzeige erleichtert.

Eigenschaften des Medikamentenkühlschrankes:

  • Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C dank energiesparender Kompressorkühlung
  • Ein Thermometer auf der Außenseite zeigt die Kühlleistung im Inneren an. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur.
  • Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal.
  • Die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung.
  • Hochwertige rollengelagerte Metallschubladen, die sich bis auf 3/4 ihrer Tiefe ausziehen lassen, gewährleisten eine übersichtliche Lagerung. 
  • Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C
  • Nutzinhalt 35 l
  • Farbe: Weiß
  • 2 Jahre Garantie

Ausstattung:

  • Mit LED-Innenbeleuchtung
  • IntegriertesThermometer mit Speicherung des Min-/Max-Werts
  • hochwertige rollengelagerte Metallschubladen mit 3/4-Auszug und Kunststofffront
  • Mit Türverriegelung
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Potentialfreier Kontakt ( z.B. zur Fernwartung)
  • Netzausfallalarm
  • Integriertes Akku
  • Einbaufähig (bei Schleppscharnier nicht möglich)

Technische Informationen:

  • Kühltechnologie Kompressor
  • Maße Außen (BxTxH): 486 x 494 x 592 mm
  • Nettogewicht: 22 kg
  • Fassungsvermögen (EN62552) 39.00 l
  • Nutzinhalt – Gesamtinhalt (EN62552) 35.00 l
  • Nutzinhalt Kühlschrank (EN62552) 35.00 l
  • Eingangsspannung (AC) 230 V
  • Nenneingangsleistung (AC) 70 W
  • Eingangsfrequenz 50/60 Hz
  • Lautstärke: 45 dB(A)
  • Kältemittel: R134a, Enthält fluorierte Treibhausgase  / 38 g
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Weitere Suchbegriffe: Kühlschrank mobil, Arzneimittel-Kühlschrank, Arzneimittelkühlschrank, Medikamenten-Kühlschrank, Medikamentenkühlschrank, dometic arzneimittelkühlschrank, arzneimittel kühlschrank, HC 502DIN, HC 502 DIN, Dometic Medikamentenkühlschrank, Medikamentenkühlschrank klein, Einbau Medikamentenkühlschrank
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.215,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.403,92*
€ 1.670,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.394,36*
€ 1.659,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.326,49*
€ 1.578,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.279,11*
€ 1.522,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.215,17*
€ 1.446,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dometic
9105203213
ab € 747,35*
Ähnlich
Dometic
9105204421
ab € 1.136,39*
Ähnlich
Dometic
9105204209
ab € 843,43*
Ähnlich
Dometic
9105203202
ab € 698,70*
Ähnlich
Dometic
9105204215
ab € 949,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.