| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-DSM-00-323DS-T060 Herst.-Nr.: 00-323DS-T060 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Die Dr Schumacher Desinfektionstücher Descosept Sensitive Wipes, 60 Tücher sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion von empfindlichen Oberflächen. Descosept Sensitive Wipes eignen sich besonders für die Reinigung und Desinfektion von Displays und empfindlichen Oberflächen. Die Kombination von Tuch und Tränkflüssigkeit ist optimal aufeinander abgestimmt, so dass eine schonende und wirksame Desinfektion ermöglicht wird. Die Descosept Sensitive Wipes lassen sich einzeln aus dem wiederverschließbaren und besonders anwenderfreundlichen Flowpack entnehmen. Produkteigenschaften: - alkoholische, gebrauchsfertige Tücher zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung
- umfassende und schnelle Wirksamkeit
- schnelles und leichtes entnehmen durch praktikables und wiederverschließbares Flowpack
- Die Kombination von Tuch und Tränkflüssigkeit ist optimal aufeinander abgestimmt
- 100 g Lösung enthalten 45 g Ethanol
- Tuchgröße: 20 x 22 cm
- Einwirkzeit ab 1 Min.
- 100 Stück im Flowpack
Wirkungsspektrum: - bakterizid (inkl. MRSA)
- levurozid (C. albicans)
- tuberkulozid
- mykobakterizid
- begrenzt viruzid (inkl. HBV/HIV/HCV/Vaccinia-/BVDV/Influenza-/Grippe-Viren)
- wirksam gegen Rota- und Noroviren (MNV)
Listung: Weitere Informationen: | | PZN: | 17195976 | Dokumente und Sicherheitsinformationen:: | Biozid-Produkt Registrierungsnummer: N-61742 und N-77206. Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. | GHSSIGNAL: | A | Signalwort: | Achtung | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeiten und Dampf entzündbar | Sicherheitshinweis: | P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P501 Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Hand Desinfektionstücher, Handdesinfektion Tücher, Handdesinfektionstücher, Haut Desinfektionstücher, Hautdesinfektion Tücher, Hautdesinfektionstücher, Hände Desinfektionstücher, Händedesinfektion Tücher, Händedesinfektionstücher, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 5,00* | ab € 4,07* | € 6,30* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 4,04* | € 6,31* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 5,09* | € 7,81* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 5,31* | € 8,13* | | | | Lager 6834 | | | | | | pro Packung | € 4,90* | ab € 7,02* | € 10,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,117* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|