Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic Medikamentenkühlschrank DS 301 H, 28 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic Medikamentenkühlschrank DS 301 H, 28 Liter
Dometic Medikamentenkühlschrank DS 301 H, 28 Liter
Artikel-Nr.:
     6834-DS301H
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105203202
EAN/GTIN:
     5999024847737
Suchbegriffe:
Gastro-Kühlschrank
Gastrokühlschrank
Gastronomiekühlschrank
Gewerbe-Kühlschrank

Der Medikamentenkühlschrank DS 301 H, 28 Liter ist die perfekte Lösung für Krankenhäuser, Praxen und Gesundheitszentren, die wärmeempfindliche Medikamente bei einer Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C kühlen müssen. Der langlebige Lüfter und die hochwertigen Schubladen sorgen für eine zuverlässig konstante Temperatur. Ein Warnsignal, wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, bietet weitere Sicherheit bei der Lagerung. Der lautlose Absorptionskühlschrank ist optimal zum Aufbewahren von Medikamenten und Impfstoffen geeignet. Die praktischen Schubladen mit hoher, transparenter Front sorgen für eine komfortable Handhabung und minimale Kälteverluste beim Öffnen. 

Das Ablesen, Dokumentieren und prüfen der Temperatur wird durch ein externes Thermometer mit Speicherung des Min- /Max-Werts erleichtert.

Eigenschaften des Medikamentenkühlschrankes:

  • Hält wärmeempfindliche Medikamente zwischen +2 °C und +8 °C dank geräuschloser Absorberkühlung.
  • Ein Thermometer auf der Außenseite zeigt die Kühlleistung im Inneren an. Integrierte Lüftung für zuverlässig konstante Temperatur.
  • Wenn die Tür länger als 20 Sekunden geöffnet bleibt, ertönt ein akustisches Warnsignal.
  • Die Tür hat eine Verriegelung für sichere Aufbewahrung.
  • Schubladen mit flexiblen Fächern für organisierte Aufbewahrung.
  • Temperatur zwischen 2 °C und 8 °C
  • Nutzinhalt 27 l
  • Farbe: Weiß
  • 2 Jahre Garantie

Ausstattung:

  • Mit LED-Innenbeleuchtung
  • Externes Thermometer mit Speicherung des Min-/Max-Werts
  • Kunststoffschubladen mit 1/2-Auszug und hoher, transparenter Front
  • Mit Türverriegelung
  • Türanschlag rechts, wechselbar
  • Einbaufähig (bei Schleppscharnier nicht möglich)

Technische Informationen:

  • Kühltechnologie Absorber 
  • Maße Außen (BxTxH): 422 x 393 x 580 mm
  • Nettogewicht: 15 kg
  • Fassungsvermögen (EN62552) 28.00 l
  • Nutzinhalt – Gesamtinhalt (EN62552) 27.00 l
  • Nutzinhalt Kühlschrank (EN62552) 27.00 l
  • Eingangsspannung (AC) 230 V
  • Nenneingangsleistung (AC) 65 W
  • Eingangsfrequenz 50/60 Hz
  • Kältemittel: NH3 / 101 g
  • Durchschnittlicher Energieverbrauch unter Wechselstrom (EN62552) 0.86 kWh/24h
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß RAL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 698,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,14*
€ 981,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,73*
€ 975,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 788,76*
€ 938,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,48*
€ 900,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 698,63*
€ 831,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dometic
9105203213
ab € 749,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.