Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln Seirin, Typ B 0,20 mm x 15 mm, hellblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln Seirin, Typ B 0,20 mm x 15 mm, hellblau
Akupunkturnadeln Seirin, Typ B 0,20 mm x 15 mm, hellblau
Artikel-Nr.:
     6834-DMC-S15B
Hersteller:
     Seirin
Herst.-Nr.:
     S15B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln seirin
akupunktur nadeln

Die Akupunkturnadeln Seirin Typ B werden aus hochwertigem chirurgischen rostfreien Stahl hergestellt und verfügen über einen Kunststoffgriff. Die Nadeln sind silikonisiert für eine schmerzarme Punktion.

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • Seirin Akupunkturnadeln Typ B
  • aus hochwertigem chirurgieschen rostfreien Stahl
  • mit Kunststoffgriff
  • mit Silikonbeschichtung
  • ohne Führrohr
  • für eine schmerzarme und sanfte Punktion
  • Nadeln einzeln steril verpackt
  • Nadelgröße in Grifffarbe codiert
Weitere Informationen:
PZN:
04935294
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,104* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,00*
€ 20,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,46*
€ 19,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,61*
€ 17,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,27*
€ 15,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,44*
€ 14,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.