| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-DMC-KT5F Herst.-Nr.: KT5F EAN/GTIN: 8809095691337 |
| |
|
| | |
| Für das Nasara Kinesiology Tape werden ausschließlich hochwertige Materialien eingesetzt. Es ist das ideale und effektive Tape für Therapeuten, medizinische Fachanwender sowie Hochleistungssportler. Das Nasara Tape zeichnet sich durch einen hohen Tragecomfort und eine hohe hautverträglichkeit aus. Es ist in vielen verschiedenen Farben mit unterschiedlichen Eigenschaften erhältlich. Kinesiology Tape Eigenschaften: - Nasara Kinesiology Tape aus Baumwolle
- besonders starker, thermoplastischer Acrylkleber
- komplett latexfrei
- Dehnbarkeit in Längsrichtung von 155 - 160 %
- Aufbau des Tapes ist vergleichbar mit der menschlichen Haut
- hinterlässt keine Rückstände nach dem Entfernen
- hoher Tragecomfort, atmungsaktiv und gute dermatologische Verträglichkeit
- besonders hautschonend
- auch beim Duschen tragbar
- Farbe: schwarz
- wirkt neutral
- Größe: 5 cm x 5 m
Ideal für folgende Anwendungen: - Behandlung von schmerzenden Gelenken
- Einsatz in der Prophylaxe
- Sport Physiotherapie
- bei Schmerzproblemen
- Orthopädie
- Lymphologie
- Neurologie
Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden. Weitere Informationen: | | PZN: | 1164554 | Farbe: | schwarz RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |