| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-DMC-ATP4A Herst.-Nr.: ATP4A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für das AcuTop® Kinesiology Premium Tape werden ausschließlich hochwertige Materialien eingesetzt. Es ist das ideale und effektive Tape für Therapeuten, medizinische Fachanwender sowie Hochleistungssportler. Das AcuTop® Premium Tape zeichnet sich durch einen hohen Tragecomfort und eine hohe hautverträglichkeit aus. Kinesiology Tape Eigenschaften: - AcuTop® Kinesiology Premium Tape aus Baumwolle (97% Baumwolle, 3% Elasthan)
- besonders starker, thermoplastischer Acrylkleber
- komplett latexfrei
- Dehnbarkeit von 130 - 140 % (entspricht der menschlichen Haut)
- Markierungen auf der Rückseite für einen leichten Zuschnitt
- hinterlässt keine Rückstände nach dem Entfernen
- hoher Tragecomfort, atmungsaktiv und gute dermatologische Verträglichkeit
- besonders hautschonend
- Farbe: grün
- unterstützt die Regeneration
- Größe: 5 cm x 5 m
Ideal für folgende Anwendungen: - Behandlung von schmerzenden Gelenken
- Einsatz in der Prophylaxe
- Sport Physiotherapie
- bei Schmerzproblemen
- Orthopädie
- Lymphologie
- Neurologie
Wir weisen darauf hin, dass bei vielen traditionellen und alternativen Heilmethoden zur Zeit noch keine wissenschaftlichen Wirksamkeitsnachweise nach westlichem Prüfstandard vorliegen. Zur vorstehenden Information sind wir verpflichtet, denn nach dem bestehenden Arzneimittelwerbegesetz in Deutschland dürfen keine Heilaussagen zu Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Naturmitteln gemacht werden, auch wenn diese heilen würden. Weitere Informationen: | | PZN: | 98006971 | Farbe: | grün RAL |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |