Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff Typ CB 0,30 x 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff Typ CB 0,30 x 40 mm
Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff Typ CB 0,30 x 40 mm
Artikel-Nr.:
     6834-DMC-ACB3040
Hersteller:
     AcuTop
Herst.-Nr.:
     ACB3040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akupunktur-Nadeln
Akupunkturnadeln
akupunkturnadeln 0,25x40 mm
akupunktur nadeln

Die Akupunkturnadeln AcuTop Kupfergriff 0,30 x 40 mm überzeugt durch eine hochwertige Verarbeitung, ein angenehmer Kupfergriff sowie kräftige Farben

Eigenschaften der Akupunkturnadeln:

  • Optimal geeignet zur Elektrostimulation und Moxibustion
  • Gedrehter Kupfergriff mit besonders guter Wärme- und Stromleitfähigkeit
  • Mit Silikon beschichtet
  • Größe: 0,30 x 40 mm
  • Ohne Führungsrohr
  • Farbe: kupfer/silber
Weitere Informationen:
Farbe:
kupfer RAL
Weitere Suchbegriffe: akupunkturnadeln 0,25x25
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0345* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,24*
€ 7,43
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,53*
€ 6,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,09*
€ 6,06
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,17*
€ 4,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,45*
€ 4,11
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AcuTop
ACB2525
ab € 3,45*
Ähnlich
AcuTop
ACB3030
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.