| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-BRM-9051015 Herst.-Nr.: 9051015 EAN/GTIN: 4046963934330 |
| |
|
| | |
| Der Tupfer Askina unsteril 4 x 5 cm, 1 Rolle a 500 Tupfer ist ein gebrauchsfertiger und vorgestanzter Zellstofftupfer von der Rolle. Der hochgebleichte Verbandzellstoff ist nach den Anforderungen des DAB hergestellt. Zur Hautreinigung vor Injektionen und als Saugpolster. Eigenschaften der Tupfer: - 500 Tupfer zu 4x5 cm gebrauchsfertig vorgestanzt auf der Rolle
- Einfach und sauber abzureißen
- Stark saugfähig und formstabil
- 100 % chlorfrei gebleichter Verbandzellstoff
- Größe: 4 x 5 cm
- Farbe: weiß
- Packung: 500 Stück
Weitere Informationen: | | PZN: | 8473637 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 2,03* | € 3,42* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 2,04* | € 3,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,37* | € 3,91* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 2,93* | € 4,75* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 12,95* | ab € 3,25* | € 5,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|