| |
|
| Artikel-Nr.: 6834-BRM-4657683 Herst.-Nr.: 4657683 EAN/GTIN: 4022495001009 |
| |
|
| | |
| Die Sterican® Einmalkanülen von B.Braun eignen sich für intravenöse, intramuskuläre, subcutane und intraarterielle Injektionen. Der spezielle Schliff sorgt für eine schmerzarme Punktion und nur minimale Trauma infolge der Injektion. Die dünnwandigen Sterican® Einmalkanülen sind aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl und mit einem Luer-Lock-Ansatz aus Kunststoff versehen. Dieser Ansatz ist ein transparenter, nach ISO 6009 farbcodierter Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen, Latex- und PVC-frei. Von der i.m.-Injektion bis hin zur Neuraltherapie für unterschiedliche Indikationen anwendbar. Produkteigenschaften: - Sterican® Einmalkanüle aus dem Standardprogramm (Pravaz)
- für intramuskuläre, subcutane, intravenöse und intraaterielle Injektionen
- nach ISO 7864 und DIN 13097
- Kanülenrohr aus nichtrostendem Chrom-Nickel-Stahl
- Spezial Facettenschliff für eine schmerzarme Punktion und ein geringes Trauma
- Dünnwandkanüle mit Luer-Lock Kunststoff-Ansatz aus Polypropylen für Spritzen
- transparenter, farbcodierter Kanülenansatz nach ISO 6009
- feine Silikonbeschichtung, Latex- und PVC-frei
- einzeln steril, im Peel-Pack verpackt
- Typ Nr. 18: 26G x 7/8" - 0,45 x 23 mm, braun
Weitere Informationen: | | Farbe: | braun RAL | Größe:: | NR. 18: 26G - 0,45 x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6834 | | | | | | € 4,90* | ab € 2,00* | € 3,65* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,31* | € 4,12* | | | | | 3 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2,42* | € 4,27* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 5,04* | € 8,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6834 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,02* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6834 | | Versand: Lager 6834 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 23,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 23,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6834 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|