| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-9957818 Herst.-Nr.: 23911116 EAN/GTIN: 4043921666586 |
| |
|
| | |
| Patchpanel zur Aufnahme von max. 12 Universalmodulen und Keystonemodulen KMK, Aufputz, für Tisch-/Wandmontage, REG-Montage mit Hutschienenadapter 10010070, reinweiss (ähnlich RAL 9010); - zur Aufnahme von Universalmodulen oder Keystonemodulen (R-Data / R-Media / R-Fibre); - für Tisch-/Wandmontage; - beschriftbar mit Zeichenträger 23510009; - DIN-Schienenmontage mit zusätzlichem Hutschienenadapter; - Schnellmontagedeckel durch Verrastung; - vollgeschirmtes Metallgehäuse; - zusätzliche Zugentlastungsmöglichkeit für die Kabel mittels Kabelbinder Montageart: sonstige, Farbe: weiß, Breite: 239,2 mm, Höhe: 37,3 mm, Tiefe: 109,5 mm, RAL-Nummer: 9010, Anschlussart: LSA, Geschirmt: true, geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen: 12, Kategorie: 6, Steckverbindertyp: RJ45 8(8) Weitere Informationen: | | Hersteller: | Rutenbeck GmbH & Co. KG, Wilhelm | Produkt Typ: | PP-UM-A-12-AP-RW | Ident Code: | 23911116 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, Rangierpanel, 19 Zoll-Panel, Kategorie 3 Patchpanel, Rangierverteiler |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 32,81* | € 43,60* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 33,02* | € 43,71* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 33,57* | € 44,46* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 33,94* | € 45,08* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 38,53* | € 50,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|