Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 LPPAR16D LPPAR16D8036-8,3W/927-230V-GU1010X1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-8970717
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     609136
EAN/GTIN:
     4058075609136
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe
Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: <= 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra > 90). Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch: ledvance.de/dim. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten. Sockel: GU10, Spannungsart: AC, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, mit Fernbedienung: false, Durchmesser: 50 mm, Energieeffizienzklasse: G, Lampenlichtausbeute: 69 lm/W, Lichtstärke: 840 cd, Lampenform: Reflektor, Länge: 52 mm, Fernbedienung möglich: false, Nennspannung: 220 V, Schutzart (IP): IP20, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Ausführung Glas/Abdeckung: klar, Mittlere Nennlebensdauer: 25000 h, Nennstrom: 46 mA, Farbtemperatur: 2700 K, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 9 kWh, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Lampenleistung: 8,3 W, Lichtstrom: 575 lm, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Lampenbezeichnung: PAR16, Filamentlampe: false, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Ausstrahlungswinkel: 36 °, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 575 lm, Leistungsfaktor: 0,7, Energieeffizienzindex (EEI): 9
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
LPPAR16D8036-8,3W/927-230V-GU1010X1
Ident Code:
609136
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
76
€ 6,90*
ab € 3,99*
€ 6,37*
2 Tage
4
€ 4,98*
ab € 4,24*
€ 6,49*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 5,09*
€ 7,66*
Lager 6808
36
€ 4,99*
ab € 6,71*
€ 9,93*
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075797536
ab € 2,98*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075797598
ab € 2,97*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075797611
ab € 3,32*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608313
ab € 12,14*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608276
ab € 6,06*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608238
ab € 4,66*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609013
ab € 4,64*
Ähnlich
Osram
627292
ab € 2,64*
Ähnlich
Osram
627097
ab € 7,28*
Ähnlich
Osram
616027
ab € 9,34*
Ähnlich
Osram
4058075608252
ab € 2,43*
Ähnlich
Osram
4058075609198
ab € 8,88*
Ähnlich
Osram
4058075609174
ab € 8,19*
Ähnlich
Osram
4058075609150
ab € 7,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.