Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram - PARATHOM® DIM PAR16 - LPPAR16D8036 8,3W/927 230V GU10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     1078-309421
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4058075609136
EAN/GTIN:
     4058075609136
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

Osram - PARATHOM® DIM PAR16 - LPPAR16D8036 8,3W/927 230V GU10

"Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ? 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90). Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch ledvance.de/dim. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.
Nennspannung: 220V, Nennstrom: 46mA, Leistungsfaktor: 0.70, Lampenleistung: 8.30W, Spannungsart: AC, Lichtstrom: 575lm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: 575lm, Lampenlichtausbeute: 69lm/W, Lichtstärke: 840cd, Farbwiedergabeindex CRI: 90-100, Lampenform: Reflektor, Filamentlampe: Nein, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Sockel: GU10, Farbe: sonstige, Farbtemperatur: 2700K, Ausstrahlungswinkel: 36.00°, Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): SDCM5, Dimmbar: Ja, Durchmesser: 50.00mm, Länge: 52.00mm, Schutzart (IP): IP20, Energieeffizienzindex (EEI): 9.00, Lampenbezeichnung: PAR16, Energieeffizienzklasse: G, Min. Anzahl der Schaltvorgänge: 100000, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 9.00kWh, Mittlere Nennlebensdauer: 25000h, Fernbedienung möglich: Nein, Mit Fernbedienung: Nein, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Kompatibel mit Apple HomeKit: Nein, Kompatibel mit Google Assistant: Nein, Kompatibel mit Amazon Alexa: Nein, IFTTT-Unterstützung verfügbar: Nein
EAN/GTIN: 4058075609136"
Weitere Informationen:
Sockel:
GU10
Spannung:
220 V
Leistung:
8.3 W
Farbtemperatur:
2700 K
Lichtstrom:
575 lm
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Mittlere Lebensdauer:
25000 h
Energieeffizienzklasse:
G
Energieverbrauch:
9,00 kWh/1000h
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 4,98*
ab € 4,21*
€ 6,43*
Lager 1078
313
€ 6,90*
ab € 4,01*
€ 6,43*
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 5,07*
€ 7,64*
1 Tag
46
€ 4,99*
ab € 6,73*
€ 9,91*
Preise: Lager 1078
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1078
Versand: Lager 1078
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1078
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4058075797536
ab € 3,00*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075797598
ab € 3,00*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075797611
ab € 3,31*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608313
ab € 12,13*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608276
ab € 6,06*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075608238
ab € 4,64*
Ähnlich
LEDVANCE
4058075609013
ab € 4,63*
Ähnlich
Osram
627292
ab € 2,63*
Ähnlich
Osram
627097
ab € 7,87*
Ähnlich
Osram
4058075608252
ab € 2,80*
Ähnlich
Osram
4058075607699
ab € 3,70*
Ähnlich
Osram
4058075609198
ab € 8,92*
Ähnlich
Osram
4058075609174
ab € 8,01*
Ähnlich
Osram
4058075609150
ab € 7,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.