| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8868649 Herst.-Nr.: BR651704H9016 EAN/GTIN: 4012740989060 |
| |
|
| | |
| Inneneck einstellbar zu BR/H/N/A/S 68x170mm Oberteil 80mm hfr verkehrsweiß. Inneneck, winkelverstellbar, als Hauben-Formteil zu Brüstungskanal. Farbe: weiß, Breite: 170 mm, Ausführung: Haubenformteil, Halogenfrei: true, Tiefe: 68 mm, Form: symmetrisch, RAL-Nummer: 9016, Oberflächenschutz: unbehandelt, Werkstoffgüte: sonstige, Einsatztemperatur: -30...90 °C, Werkstoff: Kunststoff, Montageart der Oberteile: übergreifend, Schlagfestigkeit: IK07, Montagelochung im Boden: false, mit Kabelhalteklammer: false, mit Kanalverbinder: false, mit Schutzfolie: false, Winkel: 85...95 °, Schutzart (IP): IP40, Antibakterielle Behandlung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | BR651704H9016 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelkanaldeckel hager, PVC-Kabelbühne (Teile), Kunststoffkanal (Kabel-, Teile), PVC-Kanal (Kabel-, Teile), Kabelkanal (PVC-, Teile), PVC-Kabelkanal (Teile) |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 25,15* | € 33,96* | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 25,74* | € 34,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 25,79* | € 34,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 25,99* | € 35,03* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,40* | ab € 25,98* | € 35,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|