Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-8393890 Herst.-Nr.: 389677 EAN/GTIN: 4010311186948 |
| |
|
| | |
| Universell verwendbar zum Verbinden aller gängigen Kunststoffkabel (z. B. N(A)YY, NYM, H05) im Querschnittsbereich von 1,5 mm² bis 25 mm². Geeignet für Kupfer- und Aluminiumleiter. Ausführung: Gel, Halogenfrei: false, geeignet für: N(A)YY, Anzahl der Leiter: 5, Isoliermaterial: Kunststoff, Bergbauzulassung: false, Mit konzentrischer Abschirmung: false, Mit Schutzleiter: true, Leiternennquerschnitt: 1,5...6 mm², Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln: false, Verbindungszubehör mitgeliefert: Press-/Quetschverbinder, Bemessungsspannung U0/U (Um): 0,6/1 (1,2) kV Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cellpack BBC GmbH | Produkt Typ: | EASY3V | Ident Code: | 389677 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelmuffe, kabelmuffe 6qmm, Abzweiggarnitur, Doppelabzweigmuffe, T-Abzweig, Kabelabzweig, Muffe (Kabel-) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 8,30* | ab € 14,10* | € 18,96* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 14,21* | € 19,09* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,32* | € 21,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,30* | € 21,74* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 18,67* | € 24,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 18,67* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|