Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8146/5-V37-306-51-0010-K SicherhSch 3p 8146/5-V37-306-51-0010-K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7841104
Hersteller:
     R. STAHL
Herst.-Nr.:
     200558
EAN/GTIN:
     4046827079542
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Sicherheitsschalter - 63 A / 80 A | explosionsgeschützt | Typ: 8146/5-V37-306-51-0010-K | Ersatz von Typ: 8537/2-306-5000-K | 8537/2-706-7000 | Bemessungsbetriebsspannung AC: 690 V / 500 V | Bemessungsbetriebsstrom: 63 A / 80 A | Gehäusematerial: Polyesterharz glasfaserverstärkt | Detaillierte Polzahl: 3-polig | Hilfskontakt Öffner: 1 Öffner | Hilfskontakt Schließer: 1 Schließer / nacheilend | Zusätzliche Klemme: - | Einsatzbereich (Zonen): 1, 2, 21, 22 | Gasexplosionsschutz: II 2 G Ex db eb IIC T6 Gb | Staubexplosionsschutz: II 2 D Ex tb IIIC T80 °C Db | Umgebungstemperatur min.: -40 °C | Umgebungstemperatur max.: +42 °C | Besondere Bedingungen für Erweiterte Umgebungstemperatur, | siehe Betriebsanleitung: | Erweiterte Umgebungstemp. min.: -40 °C | Erweiterte Umgebungstemp. max.: +57 °C | Schutzart (IP): IP66 | Farbe Griff: schwarzer Kragen und Griff | Kabeleinführung: 2 x M50 Ø 16 ... 35 mm | 1 x M20 Ø 4 ... 13 mm | Zusatzeinrichtung: - | - | - | Anschlussquerschnitt HIKO: 0,75 2,5 mm²
Weitere Informationen:
Hersteller:
Stahl R. Schaltgeräte GmbH
Produkt Typ:
8146/5-V37-306-51-0010-K
Ident Code:
200558
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakte 1schliesser 1öffner, mechanischer sicherheitsschalter, hilfskontakt 1s, Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, MCCB, Motorschutzschaltersystem, Motorschutz-Komplettgerät, Motorschutzschalter, Leistungsschutzschalter, Schutzschalter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.039,25*
€ 1.107,03*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.033,62*
€ 1.107,93*
Frei Haus
ab € 1.047,38*
€ 1.117,37*
Lager 6808
4
Frei Haus
ab € 1.174,04*
€ 1.240,78*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.175,94*
€ 1.241,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.240,78*
€ 1.476,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,07*
€ 1.457,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.199,55*
€ 1.427,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.182,38*
€ 1.407,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.174,04*
€ 1.397,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R. STAHL
168351
ab € 71,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.