Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

INNENLEUCHTE RS PRO LED P1 NW V3 RS-PRO-LED-P1-4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7469434
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     056032
EAN/GTIN:
     4007841056032
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Kreisrunder Klassiker. Die perfekte Form. Die perfekte Effizienz. Die perfekte Sensor-Innenleuchte. Die RS PRO P1 S integriert sich harmonisch in Flure, Dielen und Treppenhäuser. Sie verbindet zeitloses Design und einfachste Montage mit wegweisender Technologie und höchster Effizienz. Per Kabel lassen sich bis zu zehn Leuchten miteinander vernetzen. Leistung: 9,4 W mit 980 lm, 4000 K. Schutzklasse: II, Fassung: sonstige, Anschlussart: sonstige, Mit Bewegungsmelder: true, geeignet für Lampenleistung: 9,4 W, Ausführung des Rasters: ohne, Betriebsgerät: LED-Betriebsgerät stromgesteuert, geeignet für Pendelaufhängung: false, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, geeignet für Lichtbandkonfiguration: false, geeignet für Notlicht: false, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: Kunststoff opal, Schlagfestigkeit: IK03, Schutzart (IP): IP54, Mit Leuchtmittel: true, Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ''D-Zeichen'': false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Wandmontage: true, geeignet für Einbaumontage: false, Mit Betriebsgerät: true, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: false, geeignet für Anbaumontage: true, Ausstrahlungswinkel: extrem breitstrahlend >80°, Farbtemperatur: 4000 K, Max. Systemleistung: 9,4 W, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: 980 lm, Lichtfarbe: weiß, Mit Luftschlitzen: false, Klirrfaktor (THD): 12,3, Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1, Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: -10...40 °C, Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11: 650 °C - 30 s, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung GPRS: false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Dimmung abhängig vom Betriebsgerät: false, Leuchtenlichtausbeute: 104,25 lm/W, Dimmung DSI: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, geeignet für Deckenmontage: true, Leistungsfaktor: 0,94
Weitere Informationen:
Hersteller:
STEINEL GmbH
Produkt Typ:
RS-PRO-LED-P1-4K
Ident Code:
056032
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 44,70*
€ 58,05*
Lager 6808
35
€ 4,99*
ab € 45,30*
€ 58,61*
4 Tage
43
€ 4,95*
ab € 46,76*
€ 60,55*
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 47,30*
€ 61,09*
3 Tage
14
€ 6,40*
ab € 47,63*
€ 61,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,25*
€ 62,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,65*
€ 60,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.