| |
|
| Artikel-Nr.: 4981-5543010 Herst.-Nr.: 056032 EAN/GTIN: 4007841056032 |
| |
|
| | |
| HF-Sensorleuchte RS PRO LED P1 LED-Innenleuchte mit 360o HF-Sensor HF-Sensor von 1 bis 8 m stufenlos einstellbar/dämpfbar Dämmerungsschalter 2 - 1.000 Lux, 5 sek - 30 Min. Mit Softlichtstart, 10 % Grundlichtfunktion im Dimmbetrieb Dauerlicht schaltbar Slave-Varaianten per Kabel vernetzbar 5 Jahre Garantie Schlagzähe Wanne IK07, UV-beständige PMMA-Abdeckung O Lebensdauer:50.000 Std. (L70/B10) Durchmesser:280 mm, Hohe:100 mm 9,5 W 4000K 1.010 Lumen, IP54, SKII 9,5 W 3000K 960 Lumen, IP54, SKII |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wandanbaulampe, Wandanbauleuchte, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, led sensorleuchte steinel, automatik schalter, bewegungsmelder steinel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 44,70* | € 58,05* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,99* | ab € 45,30* | € 58,61* | | | | Lager 4981 | | | | | | € 4,95* | ab € 46,76* | € 60,55* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 47,30* | € 61,09* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 47,63* | € 61,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4981 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4981 | | Versand: Lager 4981 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|