Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 1200W 1 Stufe Wandhalter weiss HFSW12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-7051482
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012889
EAN/GTIN:
     4011240012889
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner mit 1200 Watt und extrem hohem Qualitätsstandard für hochwertige Hotel-/ Gästebäder, Wellness-, Fitness-, Schwimmbad- und Saunaeinrichtungen weltweit. Gehäuse aus schlagfestem ABS-Kunststoff in weiß. Das Gerät wird mit passender Ondulierdüse geliefert. Der Sicherheits-Tastschalter ''Ein/Aus'' verhindert den Dauerlauf. Außerdem ist der Hand-Haartrockner mit einem Spiralkabel ausgestattet, das von 0,5 - 2 m ausziehbar ist und für ausreichende Bewegungsfreiheit sorgt. Sicherheits-Wandhalter mit sensorgesteuertem Nachtlicht. Für elektrischen Festanschluss. Mit Sicherheits-Netztrennschalter nach VDE 0720. Breite: 240 mm, Ausführung: Hand-Haartrockner, Höhe: 200 mm, Tiefe: 125 mm, Anzahl der Leistungsstufen: 1, Abkühlstufe: false, Spannungsumschaltung: ohne, Diffusor: false, Anzahl der Bürstenaufsätze: 0, Leistungsregelung stufenlos: false, Anschlusswert: 1200 W, Mit Sensor: false, Spannung: 230...240 V, Grundfarbe: weiß Farbe: reinweiß Maße HxBxT (cm): 10,7x10,2x11,6
Weitere Informationen:
Hersteller:
ELECTROSTAR GmbH
Produkt Typ:
HFSW12
Ident Code:
012889
Weitere Suchbegriffe: starmix föhn, föhn, föhn 1200w
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 58,37*
€ 73,07*
€ 5,46*
ab € 59,13*
€ 74,02*
Frei Haus
ab € 60,41*
€ 75,62*
€ 4,95*
ab € 64,49*
€ 80,61*
Lager 6808
1
€ 4,99*
ab € 72,33*
€ 89,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,62*
€ 106,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,18*
€ 98,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,33*
€ 86,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
012995
ab € 65,36*
Ähnlich
Electrostar
012933
ab € 69,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.