Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel grau D-UTTB2,5/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6936937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3047293
EAN/GTIN:
     4017918997267
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,5 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Stärke: 2,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-UTTB2,5/4
Ident Code:
3047293
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme, Ex-Reihenklemme, Ex-i Klemme, Klemme (für Ex-Bereich)
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47411*
€ 0,64411*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49821*
€ 0,66821*
25 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5097*
€ 0,6897*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,73*
Lager 6808
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5462*
€ 0,7362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7362*
€ 0,87608
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7062*
€ 0,84038
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6362*
€ 0,75708
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6062*
€ 0,72138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5462*
€ 0,64998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 36,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3046401
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.