Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussdeckel 69,9x2,2x57,5mm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-6936937
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     D-UTTB2,5/4
EAN/GTIN:
     4017918997267
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen
Abschlussdeckel, Länge: 69,9 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 57,5 mm, Farbe: grau Farbe: grau, Stärke: 2,2 mm, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V0, Rastbar: false, Ausführung Abschlussplatte: true, Ausführung Zwischenplatte: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
D-UTTB2,5/4
Ident Code:
3047293
Weitere Suchbegriffe: Ex-e Klemme, Reihenklemme, Käfigzugfeder-Anschluß (Reihen.-), Reihenklemme (explosionsgeschützt), Mehrstockklemme
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,47411*
€ 0,64411*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49821*
€ 0,66821*
Lager 6318
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,5097*
€ 0,6897*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,46*
€ 0,73*
1 Tag
150
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,5462*
€ 0,7362*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6897*
€ 0,82074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6597*
€ 0,78504
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5897*
€ 0,70174
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5697*
€ 0,67794
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5097*
€ 0,60654
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3046401
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.