| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6914336 Herst.-Nr.: GHG9601946R0072 EAN/GTIN: 4250217429231 |
| |
|
| | |
| Produkt: Ex-e Reduzierung, Material: Polyamid, Schutzklasse: IP66 / (IP68 bisd 0.1 bar) Größe: M25 auf M20, Gewindelänge 8mm, Temperaturbereich: -55°C bis +70°C, Bestelleinheit: 20 Stück Vernickelt: false, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Werkstoff: Kunststoff, Gewindemaß Innengewinde (metrisch): 20, Gewindemaß Außengewinde (metrisch): 25, Explosionsgeschützt: true, Gewindemaß in Zoll Innengewinde: sonstige, Gewindemaß in Zoll Außengewinde: sonstige, Gewindeart Innengewinde: metrisch, Gewindeart Außengewinde: metrisch, Gewindemaß PG Innengewinde: 0, Gewindemaß PG Außengewinde: 0 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG9601946R0072 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, ceag leitungseinführung, leitungseinführung, reduziernippel kunststoff, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,22* | € 5,42* | | | | | | | | 20 | | € 5,95* | ab € 4,29* | € 5,51* | | | | | 29 Tage | | | 20 | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 5,68* | | | | | 16 Tage | | | 20 | | € 6,99* | ab € 4,46* | € 5,75* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 4,24* | € 6,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|