Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ex-i Klemmenkasten GHG 791 02, 1 x 12 x 2.5mm² + 2x2.5mm² PE, GHG7910201R0009


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6914299
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG7910201R0009
EAN/GTIN:
     4250217429118
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Ex-i Terminal box GHG 791 02 for Zone 1/21, 1 x M25 cable gland, 1x M32 multiple cable gland, direct drilled enclosure12 x 2.5 mm² + 2x2.5 mm², 1 PE, screw terminals, enclosure mat.: polyamide Montageart: Aufputz, Farbe: schwarz, Breite: 113,5 mm, Halogenfrei: true, Tiefe: 73,5 mm, Oberfläche: unbehandelt, Anbaumöglichkeit: false, Mit transparentem Deckel: false, Mit Deckel: true, Anzahl der Anschlussklemmen: 12, Bemessungsisolationsspannung Ui: 690 V, Länge: 117,5 mm, Plombierbar: false, Art der Einführung: Verschraubung, Funktionserhalt: ohne, Einsatztemperatur: -20...40 °C, Werkstoff: Kunststoff, Anzahl der Einführungen: 2, Explosionsgeprüfte Ausführung: true, Schlagfestigkeit: IK08, Deckelbefestigung: geschraubt, Max. Leiterquerschnitt: 2,5 mm², Schutzart (IP): IP66, Für Ex-Zone Gas: 1, 2, Für Ex-Zone Staub: 21, 22, Materialstärke Gehäuse: 3 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
Cooper Crouse-Hinds GmbH
Produkt Typ:
GHG7910201R0009
Weitere Suchbegriffe: EEx Gehäuse, Ex Anschlussgehäuse, Leitungseinführung, abox ip66, eex gehäuse, Ex-Steckdose, Steckdose, explosionsgeschützt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 126,69*
€ 153,77*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,65*
€ 154,34*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,41*
€ 158,07*
Frei Haus
ab € 131,23*
€ 159,72*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 141,80*
€ 171,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,66*
€ 204,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,64*
€ 200,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,53*
€ 195,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,34*
€ 189,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.