Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-6912160 Herst.-Nr.: 924.026 EAN/GTIN: 4016514015528 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, 1polig, Gehäuse: braun / Knopf: beige 2(1)A 250 V Ausschalter, 1polig Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel. Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: braun, Ausführung: Schnurschalter, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.026 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: REG-Dimmer, Memory-Dimmer, Stromstoß-Dimmschalter, Ferndimmer, Niedervolt-Dimmer |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,02* | € 5,61* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,21* | € 5,92* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,35* | € 6,10* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,42* | € 6,20* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,51* | € 6,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|