Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-6912160 Herst.-Nr.: 924.026 EAN/GTIN: 4016514015528 |
| |
|
| | |
| Schnur-Zwischenschalter Serie 5044, 1polig, Gehäuse: braun / Knopf: beige 2(1)A 250 V Ausschalter, 1polig Gehäuse und Zugentlastung geschraubt, 2 Verbindungsklemmen für 2- und 3-adrige Kabel. Nennstrom: 2 A, Nennspannung: 250 V, Bedienungsart: Druckknopf, Farbe: braun, Ausführung: Schnurschalter, Werkstoff: Kunststoff, Transparent: false, Ausführung der Oberfläche: matt Weitere Informationen: | | Hersteller: | Bachmann Sales GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 924.026 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 2,92* | € 4,19* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 3,98* | € 5,74* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,14* | € 5,92* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,22* | € 6,05* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 4,49* | € 6,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|