Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück mit Blende, vorn e/hinten, H: 200 mm, für B: 1000 AX2820102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6436876
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820102
EAN/GTIN:
     4028177942592
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 1000 mm Farbe: sonstige, Breite: 1000 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 200 mm, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX2820102
Ident Code:
2820102
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 81,54*
€ 98,87*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 81,36*
€ 98,89*
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 101,10*
2 Tage
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 84,76*
€ 102,18*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 85,47*
€ 102,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,87*
€ 117,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,04*
€ 109,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 81,54* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,903*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8975*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,16*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.