Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück mit Blende, vorn e/hinten, H: 100 mm, für B: 1000 AX2820101


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6436875
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820101
EAN/GTIN:
     4028177942561
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 100 mm, für B: 1000 mm Farbe: sonstige, Breite: 1000 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 100 mm, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 1000 mm, Werkstoff: Stahl, geeignet für Außenaufstellung: false, geeignet für Kabelrangierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX2820101
Ident Code:
2820101
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
2
pro Stück
€ 4,99*
ab € 52,61*
€ 66,22*
4 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,62*
€ 66,23*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 53,88*
€ 68,48*
2 Tage
2
pro Paket
€ 6,40*
ab € 54,54*
€ 68,61*
23 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 54,95*
€ 69,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,67*
€ 76,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,903*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8975*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,16*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.