Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AX Sockel-Eckstück mit Blende, vorn e/hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm AX2820062


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6436872
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     2820062
EAN/GTIN:
     4028177942585
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockelblenden
19 Zoll Sockelecken
AX Sockel-Eckstücke mit Sockel-Blenden, vorne und hinten, H: 200 mm, für B: 600 mm Farbe: sonstige, Breite: 600 mm, Ausführung: sonstige, Höhe: 200 mm, Geeignet für Be-/Entlüftung: false, Geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, Werkstoff: Stahl, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für Kabelrangierung: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
AX2820062
Ident Code:
2820062
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 63,75*
€ 78,60*
3 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 63,92*
€ 78,61*
2 Tage
3
pro Paket
€ 6,40*
ab € 66,17*
€ 81,18*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 66,70*
€ 81,73*
26 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 66,69*
€ 81,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,60*
€ 93,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,77*
€ 91,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,75*
€ 75,86
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 63,75* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2817000
ab € 4,301*
Zubehör
Rittal
8100710
ab € 7,8775*
Zubehör
Rittal
8100770
ab € 20,10*
Zubehör
Rittal
8100700
ab € 161,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.