Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Box 300x300x120 RAL7035 IP66 Montageplatte KX1555000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6436527
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     1555000
EAN/GTIN:
     4028177816572
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Abox
KX E-Box, BHT: 300x300x120, Stahlblech, mit Montageplatte, mit Tür Farbe: sonstige, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 120 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Montageplatte: false, Anzahl der Türen: 1, Anzahl der Schlösser: 1, EMV-Ausführung: false, mit Sichttür: false, Werkstoffgüte: sonstige, Werkstoff: Stahl, Schlagfestigkeit: IK08, Schutzart (IP): IP66, Geeignet für Außenaufstellung: false, Geeignet für metrische Montage: false, Montageplatte tiefenverstellbar: false, Anreihbar: false, mit Lüftungstür: false, Wandbefestigung möglich: true, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, mit rückseitiger Tür: false, Wandeinbau: false, Schrägdach: false, Bodenaufstellung möglich: false, Mastbefestigung: false, Schutzart (NEMA): NEMA 4
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KX1555000
Ident Code:
1555000
Weitere Suchbegriffe: Abzweigdose, Abzweigkasten, Kabelabzweigkasten, Chassisplatte, Kleingehäuse, Leergehäuse, rittal chassisplatte, chassisplatte, leergehäuse ip 66, Wandschrank, Klemmenkasten, Wandgehäuse, Gehäuse, Kompaktschrank
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,67*
€ 54,33*
€ 5,95*
ab € 42,69*
€ 54,37*
€ 6,78*
ab € 43,35*
€ 54,89*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,12*
€ 54,90*
Lager 6808
2
€ 4,99*
ab € 45,20*
€ 57,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,14*
€ 68,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,27*
€ 58,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2584100
ab € 55,11*
Zubehör
Rittal
2537400
ab € 39,21*
Zubehör
Rittal
2537500
ab € 40,48*
Zubehör
Rittal
2476100
ab € 13,94*
Zubehör
Rittal
2487000
ab € 45,71*
Zubehör
Rittal
2565050
ab € 15,97*
Zubehör
Rittal
2459000
ab € 8,62*
Zubehör
Rittal
2537100
ab € 28,27*
Zubehör
Rittal
2537300
ab € 31,65*
Zubehör
Rittal
2309000
ab € 1,09*
Zubehör
Rittal
2365000
ab € 1,501*
Zubehör
Rittal
4597000
ab € 18,65*
Zubehör
Rittal
2400500
ab € 4,864*
Zubehör
Rittal
2459500
ab € 15,83*
Zubehör
Rittal
1594010
ab € 16,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.