Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinspeicher offen 5l HUZ5BASIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-6011753
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     222162
EAN/GTIN:
     4041056023113
Suchbegriffe:
Heißwasserboiler
Kleinspeicher
Standspeicher
Warmwasserspeicher
Druckloser, offener Kleinspeicher für die Untertisch-Montage. Die Temperatur wird stufenlos über einen Drehregler eingestellt. Der Verbrauch von Bereitschaftsenergie ist gering. Der korrosionsfeste Innenbehälter aus Polypropylen ist mit einem Kupfer-Heizflansch ausgestattet und mit einer recycelbaren Wärmedämmung aus EPS-Schaum ummantelt. Die elektrische Anschlussleitung verfügt über einen Schutzkontakt-Winkelstecker. Der Sicherheits-Temperaturbegrenzer wird durch Ziehen des Netzsteckers zurückgesetzt. Breite: 252 mm, Höhe: 415 mm, Tiefe: 215 mm, Nennleistung: 2 kW, mit Armatur: false, Volumen des Behälters: 5 l, Energieeffizienzklasse: A, mit Temperaturbegrenzung: true, Werkstoff des Boilers: Kunststoff, mit Thermometer: false, mit Temperaturanzeige: false, Frequenz: 50 Hz, Schutzart (IP): IP24, Anschlussspannung: 230 V, Platzierung horizontal: false, Energieeffizienz bei der Warmwasserbereitung (Nwh): 38 %, Zapfprofil: XXS, Nenndurchmesser Zapfanschluss: 3/8 Zoll (10), Nenndurchmesser Warmwasseranschluss: 3/8 Zoll (10), Nenndurchmesser Kaltwasseranschluss: 3/8 Zoll (10), Material Mantel: Kunststoff, Zapfleistung bei 60 °C, Dauerbetrieb: 5 l/min, Aufwärmzeit von 10 °C bis 65 °C: 10 min, mit Reinigungsöffnung: false, Schutzanode: false, Wandaufstellung: true, max. Arbeitsdruck: 0 bar, Niederdruckausführung: true, mit Zirkulationsanschluss: false, mit Druckreduzierventil: false, Anschluss kaltes Trinkwasser: Außengewinde, Anschluss Warmwasser: Außengewinde, Anschluss Zirkulationsleitung: sonstige, Anschluss Zapfanschluss: Außengewinde, Platzierung vertikal: true, Duo-Ausführung: false, Ausführungsform: Untertisch, Dreiphasenausführung: false, mit Nachtstromschaltung: false, Nenndurchmesser Zirkulationsleitung: 3/8 Zoll (10), Geeignet für kochendes Wasser: false, mit Wasserkühler: false, Sockel-/Unterbauboiler: false Leistung (kW): 2 Inhalt (l): 5
Weitere Informationen:
Hersteller:
AEG Stiebel Eltron D.Vert.GB AEG
Produkt Typ:
HUZ5BASIS
Ident Code:
222162
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,74*
€ 79,61*
€ 5,46*
ab € 62,34*
€ 80,40*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,45*
€ 80,55*
2 Tage
38
€ 4,95*
ab € 63,79*
€ 82,23*
Lager 6808
3
€ 4,99*
ab € 67,49*
€ 86,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,92*
€ 103,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,99*
€ 101,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,42*
€ 95,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,78*
€ 92,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
221117
ab € 85,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.