Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtstofflampe 8W Lumilux G5 cool white 840 L8W/840-FLH1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-4922032
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     241623
EAN/GTIN:
     4050300241623
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Leuchtstofflampen 16 mm Stabform, kurz, mit Sockel G5. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Produktvorteile: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Anwendungsgebiete: Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Öffentliche Gebäude. Farbe: weiß, Lampenleistung: 8 W, Anwendung: allgemein, Sockel: G5, Lichtstrom: 420 lm, Farbtemperatur: 4000 K, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Energieeffizienzklasse: G, Splitterschutz: false, Rohrdurchmesser: 16 mm, Lampenlichtausbeute: 52 lm/W, Zündstreifen: false, Schnellstart: false, Starterloser Betrieb: false, Lampenform: Stab, Länge: 302,5 mm, Vollspektrumlampe: false, Geeignet für Notlicht: false, Lichtfarbe nach EN 12464-1: neutralweiß 3300 bis 5300 K, Geeignet für Ex-Leuchten: false, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 8 kWh, Lampenbezeichnung: T5 Farbe: cool white Maße L (mm): 288 Leistung (W): 8
Weitere Informationen:
Hersteller:
LEDVANCE GmbH
Produkt Typ:
L8W/840-FLH1
Ident Code:
241623
Weitere Suchbegriffe: Leuchtstofflampe Röhrenform, Leuchtstofflampe Stabform, Leuchtstoffröhre Stabform, Neon Rohr Stabform, Neonlampe Stabform, Neonrohr Stabform, Neonröhre Stabform, Leuchtmittel G5, Sockel G5, Leuchtmittel G53, Sockel G53, handlampe 42v, handlampe, osram handlampe, L-Lampe in S-Ausführung, UVA-Leuchtstofflampe, Bräunungslampe, Sonderleuchtstofflampe, L-Lampe Schwarzkolben, Frischfarbe-Leuchtstofflampe, Bakterientötende Lampe, Reflexschicht-Leuchtstofflampe
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6808
373
1
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,93*
1
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 4,02*
25
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,14*
2 Tage
4189
1
€ 5,80*
ab € 2,94*
€ 4,47*
1
€ 3,90*
ab € 2,97*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.