Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Lumilux-Lampe 8W 4000K L 8/840


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-211613
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300241623
EAN/GTIN:
     4050300241623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
Leuchtmittel Stabform
Stabform
Osram Lumilux-Lampe 8W 4000K L 8/840 Lichtstrom 430lm, Mittlere Nennlebensdauer 8000h, Energieeffizienzklasse A, Lampenleistung 8W, Sockel G5, Farbwiedergabestufe 80-89 (Klasse 1B), Farbtemperatur 4000K, Lampenform Stab, Lichtfarbe 840, Lichtfarbe gemäß EN 12464-1 neutral 3300 bis 5300 K, Rohrdurchmesser 16mm, Länge 288mm, Farbe sonstige, Anwendung allgemein, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 8kWh,
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
430 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
8000 h
Energieeffizienzklasse:
A
Lampenleistung:
8 W
Sockel:
G5
Farbwiedergabestufe:
80-89 (Klasse 1B)
Farbtemperatur:
4000 K
Lampenform:
Stab
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:
neutral 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
16 mm
Länge:
288 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Schwarzlichtlampe:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
373
1
€ 4,99*
ab € 2,57*
€ 3,93*
1
€ 5,46*
ab € 2,63*
€ 4,02*
25
€ 5,50*
ab € 3,15*
€ 4,14*
Lager 5382
3791
1
€ 5,80*
ab € 2,94*
€ 4,47*
1
€ 3,90*
ab € 2,97*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.