Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4921897 Herst.-Nr.: 006017 EAN/GTIN: 4050300006017 |
| |
|
| | |
| Kurze KLLni, mit 2pol. Stecksockel für KVG-Betrieb. Produkteigenschaften: Guter Farbwiedergabeindex. Kurze und kompakte Stecksockellampe in 1-Rohr-Technik. Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G23. Produktvorteile: Verbesserte Wartung. Anwendungsgebiete: Ideal für kostengünstige kreative Illumination und Dekoration. Büros, öffentliche Einrichtungen. Geschäfte. Supermärkte und Warenhäuser. Hotels, Restaurants. Technische Ausstattung: Geeignet für den Betrieb an konventionellen Vorschaltgeräten. Lampenleistung: 11 W, Sockel: G23 (2-pins), Lichtstrom: 900 lm, Farbtemperatur: 2700 K, Gesamtlänge: 236,5 mm, Farbwiedergabeindex CRI: 80-89, Durchmesser: 12 mm, Energieeffizienzklasse: G, Amalgamtechnologie: true, Lichtfarbe nach EN 12464-1: warmweiß <3300 K, Mittlere Nennlebensdauer: 10000 h, Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: 13 kWh, Lampenbezeichnung: T4 Leistung (W): 11 Weitere Informationen: | | Hersteller: | LEDVANCE GmbH | Produkt Typ: | DULUX-S-11W/827-G23-FS1 | Ident Code: | 006017 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 11w 2700k, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt, Lampe, Kompaktlampe, Sparlampe, Stromsparlampe, Energiesparlampe, Kompaktleuchtstofflampe, Leuchtmittel, Leuchtstofflampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 2,39* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,85* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 1,88* | € 3,14* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,11* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,07* | € 3,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|