Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X18655 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4050300006017 |
| |
|
| | |
| Diese Energiespar-Lampen besitzen die 8fache Lebensdauer bei nur 1/4 bis 1/5 des Stromverbrauches einer vergleichbaren konventionellen Glühlampe gleicher Helligkeit. Der einseitige Sockel beinhaltet Starter und Funkentstör-Kondensator. Features:
Lebensdauer circa 10000 h Betrieb am KVG
Weitere Informationen: | | Leistung: | 11 W | Energieverbrauch: | 13 kWh/1000h | Bauform: | Stabform | Gewicht: | 31 g | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 - 89 Ra | Durchmesser: | 12 mm | Lebensdauer: | 8000 h | Bemessungs-Lebensdauer: | 10000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 900 lm | Bemessungs-Leistung: | 11.8 W | Entspr. Leistung: | 75 W | Lebensdauer circa: | 10000 h | Betrieb am: | KVG | Lichtfarbe (Kelvin): | 2700 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 900 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Farbwiedergabeindex: | 80 Ra | Energieeffizienzklasse: | G | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Energiesparlampe Stabform, Kompaktleuchtstofflampe Rohrform, Kompaktleuchtstofflampen Stabform, Energiesparlampe für KVG, Kompaktleuchtstofflampe 2-Pin, Kompaktleuchtstofflampe 2-Stift, Energiesparlampe mit Stecksockel, Energiesparlampen mit Stecksockel, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel G23, Sockel G23, energiesparlampe g23 11w 2700k, energiesparlampe mit stecksockel, energiesparlampe mit stecksockel 11 watt, OSRAM, Dulux S 11W/827 G23, Sparlampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 2,39* | € 2,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 1,75* | € 2,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,88* | € 3,14* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,11* | € 3,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 2,05* | € 3,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|