| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4307611 Herst.-Nr.: 40071354132 EAN/GTIN: 4012539341215 |
| |
|
| | |
| Zubehör für Leuchtentyp Style: Piktogrammscheibe, Pfeil unten gem. ISO 7010. Ausführung: Acrylglasplatte Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg Doppelseitig: Nein Breite: 165 mm, Ausführung: Acrylglasplatte, Materialstärke: 22 mm, Doppelseitig: false, Bedeutung des Piktogramms: Rettungsweg, Länge: 335 mm, Richtung: nach unten, Erkennungsweite: 32 m Weitere Informationen: | | Hersteller: | CEAG Notlichtsysteme GmbH | Produkt Typ: | 40071354132 | Ident Code: | 40071354132 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,09* | € 19,76* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 14,22* | € 19,95* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,54* | € 20,23* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 15,28* | € 21,25* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 15,16* | € 21,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|