Ex-Manual Motor Starter GHG635-12 with cable, 0.63 A - 1.0 A0,63 A - 1,0 A, UVR 400V, connecting cable 3 m Breite: 85 mm, Höhe: 177,4 mm, Tiefe: 129,2 mm, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,25 kW, mit integriertem Hilfsschalter: false, Bemessungsdauerstrom Iu: 1 A, mit integriertem Unterspannungsauslöser: true, Polzahl: 3, Bemessungsbetriebsspannung: 110...690 V, Überlastauslöser Stromeinstellung: 0,63...1 A, Schutzart (IP): IP66, mit thermischem Schutz: true, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Auslösetechnik: thermomagnetisch, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,14 kW, Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC: 50 kA, Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 11,5 A, Phasenausfallempfindlich: true, Gerätebauart: Komplettgerät im Gehäuse Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | GHG6351220R0005 |
|