| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-4020802 Herst.-Nr.: 12041450000 EAN/GTIN: 4250217423277 |
| |
|
| | |
| Spare parts for hand lampsincandescent lamp 4.8 V/0.3 A (pilot lamp) for SEB 8/9 Nennstrom: 300 mA, Farbe: weiß, Sockel: BA9s, Lichtstrom: 12 lm, Farbtemperatur: 2000 K, Gesamtlänge: 35 mm, Durchmesser: 10 mm, Lampenform: Birnenform, Krypton: false, Geeignet für Taschenleuchten: true, Geeignet für Anzeigezwecke: false, Halogen: false, Xenon: false, Mittlere Nennlebensdauer: 50 h, Lampenspannung: 4,8 V Weitere Informationen: | | Hersteller: | Cooper Crouse-Hinds GmbH | Produkt Typ: | 12041450000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, ba9s 4,8v 1,5w, glühbirne ba9s, ba9s 4,8v, Ex-Leuchte (sonstige) |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 5,891* | € 7,771* | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,008* | € 7,928* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,08* | € 8,03* | | | | Lager 6808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 5,67* | € 8,31* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,93* | € 9,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|