Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe 4,8V/0,3A 1 2041 450 000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glühlampe 4,8V/0,3A 1 2041 450 000
Glühlampe 4,8V/0,3A 1 2041 450 000
Artikel-Nr.:
     6012-16098207
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     12041450000
EAN/GTIN:
     4250217423277
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
Ex-Leuchte

Glühlampe 4,8V/0,3A 1 2041 450 000

Ersatzteil für Handleuchte SEB 8 & SEB 9
Variante: Glühlampe (Nebenlicht)
Spannung: 4.8 V
Stromstärke: 0,3 A
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
1,5 W
Lampenspannung:
4,79999999 V
Lichtstrom:
12 lm
Sockel:
BA9s
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
Birnenform
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Glühlampe BA9S, Glühlampe Sockel BA9S, Glühlampe Klar, klare Glühlampe, ba9s 4,8v 1,5w, glühbirne ba9s, ba9s 4,8v, Leuchtmittel, Anzeige- und Signallampe, Lampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 5,841*
€ 7,811*
Lager 6012
10
Frei Haus
ab € 5,968*
€ 7,938*
31 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 8,02*
2 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 5,62*
€ 8,19*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,89*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,938*
€ 9,44622
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,458*
€ 8,87502
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,968*
€ 7,10192
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 79,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.