Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschutzleiterklemme UTI35-PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3883721
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3074091
EAN/GTIN:
     4046356347273
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
Erdklemme
Erdungsklemme
Installationsschutzleiterklemme, Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 35 mm², Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb Montageart: sonstige, Breite: 15 mm, Höhe: 57,45 mm, Tiefe: 48,6 mm, Betriebstemperatur: -60...105 °C, Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: V2, Abschlussplatte erforderlich: false, Ausführung elektrischer Anschluss 1: Schraubanschluss, Ausführung elektrischer Anschluss 2: Schraubanschluss, Anzahl der Potentiale: 2, Grundfarbe: sonstige, mit PE-Funktion: true, mit N-Trennschlitten: false, N-Funktion möglich: false, Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: 0,75...35 mm², Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: 0,75...35 mm², Werkstoff des Isolierkörpers: sonstige
Weitere Informationen:
Hersteller:
Phoenix Contact Deutschland GmbH
Produkt Typ:
UTI35-PE
Ident Code:
3074091
Weitere Suchbegriffe: PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, reihenklemmen phoenix contact, reihenklemmen, reihenklemmen grün, Schirmleiterklemme, PE-Klemme, Reihenklemme
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,31*
€ 5,98*
Lager 6808
95
pro Stück
€ 4,99*
ab € 4,46*
€ 6,19*
2 Tage
92
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,47*
€ 6,20*
2 Tage
20
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,48224*
€ 6,21224*
1 Tag
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,6403*
€ 6,4103*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,44*
€ 6,4736
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,1285
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,46*
€ 5,3074
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1013634
ab € 2,229*
Zubehör
Phoenix Contact
3245082
ab € 0,36*
Zubehör
Phoenix Contact
1201662
ab € 2,21*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,20*
Zubehör
Phoenix Contact
1007248
ab € 5,52*
Zubehör
Phoenix Contact
0818069
ab € 24,29*
Zubehör
Phoenix Contact
0819194
ab € 24,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0824605
ab € 7,6912*
Zubehör
Phoenix Contact
0824613
ab € 7,7945*
Zubehör
Phoenix Contact
0829142
ab € 20,16*
Zubehör
Phoenix Contact
0829144
ab € 2,03*
Zubehör
Phoenix Contact
0829623
ab € 6,329*
Zubehör
Phoenix Contact
0829630
ab € 6,45194*
Zubehör
Phoenix Contact
1053412
ab € 0,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.