Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RF-24Pt-19Z1U-24xRJ45-C6A ISO/s 509882


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3727915
Hersteller:
     Reichle & De-Massari
Herst.-Nr.:
     509882
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Rangierfeld ST 1U 24xRJ45-C6A/s-gu
Weitere Informationen:
Hersteller:
Reichle & De-Massari GmbH
Produkt Typ:
509882
Ident Code:
509882
Weitere Suchbegriffe: patchpanel 24 port 1u, 19 zoll rangierpanel, patchpanel 24 port, 19 Zoll-Telefon-Patchpanel, 19 Zoll-Panel, Kategorie 3 Patchpanel, Rangierverteiler
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 203,48*
€ 243,56*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 203,26*
€ 244,15*
Frei Haus
ab € 204,50*
€ 245,86*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 216,55*
€ 257,60*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 275,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,09*
€ 327,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 270,22*
€ 321,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,01*
€ 310,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,90*
€ 302,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,04*
€ 278,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.