| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3700187 Herst.-Nr.: 5000580-0201 EAN/GTIN: 4260432550283 |
| |
|
| | |
| Optischer Rauchschalter zur Überwachung von Lüftungsleitungen, Ansteuerung von Brand- und Rauchschutzklappen und anderen Anwendungen. Montageart: Einbau, Farbe: weiß, Höhe: 33 mm, Selbstklebend: FALSE, Durchmesser: 80 mm, Spannungsart der Versorgungsspannung: DC, RAL-Nummer (ähnlich): 9010, Versorgungsspannung: 18...28 V, Wirkprinzip: optisch, Explosionsgeprüfte Ausführung: FALSE, Schutzart (IP): IP40, Rauchschalter: TRUE, Primärstromversorgung: Netzbetrieb, mit Spannungsanzeige: TRUE, IFTTT-Unterstützung verfügbar: FALSE, Separater Sockel notwendig: TRUE, Ansprechtemperatur: 70 °C, Geeignet für Kanalbefestigung: TRUE, VdS anerkannt: TRUE Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hekatron Vertriebs GmbH | Produkt Typ: | ORS144K | Ident Code: | 5000580-0201 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 169,12* | € 204,89* | | | | Lager 6808 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,68* | € 204,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 181,93* | € 219,59* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 183,67* | € 220,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 183,99* | € 220,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|