Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungsbügel 80x40 Pack=10St.FM Stahl vz chromatiert DK7112000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3603391
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7112000
EAN/GTIN:
     4028177124929
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
DK Kabelführungsbügel, HxT: 43x85 mm, Stahlblech, verzinkt Ausführung: sonstige, Werkstoff: Metall, 482,6 mm (19 Zoll)-Montage: true, Anzahl der Höheneinheiten (HE): 0 Ausführung: 85 x 43
Weitere Informationen:
Hersteller:
Rittal GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
DK7112000
Ident Code:
7112000
Weitere Suchbegriffe: Rangierbügel, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Kabel-Organizer, Kabelbefestigung, Kabelbriden, Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, Schaltschrank, 19 zoll kabelbügel rittal, 19 zoll kabelbügel, Schaltschrank-Zubehör, Schranksystem, Adaptersätze, Winkeleisenschelle, Schraube, Zubehör für Schaltschrank, Nippel, Befestigungssätze
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,291*
€ 5,521*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 6,40*
ab € 4,457*
€ 5,717*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,539*
€ 5,829*
3 Tage
40
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,59*
€ 5,86*
Lager 6808
20
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 41,23*
€ 51,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 41,23* pro Paket)
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rittal
7111000
ab € 45,08*
Ähnlich
Rittal
7111900
ab € 47,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.