| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3515561 Herst.-Nr.: 14039 EAN/GTIN: 4011459140397 |
| |
|
| | |
| GTN 3139 Unsere Klingeltransformatoren sind speziell ausgelegt für den Einsatz bei Klingeln, Gongs, Läutewerken und Türöffnern im Wohnbereich, wo sie in kurzen Zeiträumen aktiv sind. Im Gegensatz dazu sind Sicherheitstransformatoren darauf ausgelegt, Breite: 36 mm, Höhe: 55 mm, Art des Trafos: Standardklingeltrafo, mit Ein-/Ausschalter: false, Geeignet für Reiheneinbau: true, max. Ausgangsstrom: 1,5 A, Länge: 90 mm, max. Ausgangsleistung: 18 W, Breite in Teilungseinheiten: 2, Aufputzmontage: false, Kurzschlusssicher: true, Primärspannung: 240 V, Sekundärspannung 1: 8 V, Sekundärspannung 2: 12 V, Sekundärspannung 3: 0 V, Sekundärstromstärke 1: 1,5 A, Sekundärstromstärke 2: 1 A, Sekundärstromstärke 3: 0 A, Temperaturschutz: false, max. Verlustleistung: 8,1 W, Unterputzmontage: false, 8 oder 12 V, 1,3 A oder 1,0 A Weitere Informationen: | | Hersteller: | Grothe GmbH | Produkt Typ: | GTN3139 | Ident Code: | 14039 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 20,20* | € 27,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 20,79* | € 27,69* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 21,03* | € 27,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 22,26* | € 29,50* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 27,54* | € 35,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|