Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 14039 Klingel-Transformator 8 V/AC, 12 V/AC 1.5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W29894
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14039
EAN/GTIN:
     4011459140397
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Netztrafo
Netztransformator
Grothe Klingel- und auch Sicherheitstransformatoren sind durch einen PTC, der bei Kurzschluss und Überlast den Trafo primärseitig abschaltet, geschützt. Alle Transformatoren entsprechen den höchsten Umweltschutzanforderungen, sind geprüft nach EN61558 und besitzen eine VDE und KEMA Zertifizierung.
Features:
Kurzschlussfest durch PTC
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
90 mm
Breite:
36 mm
Montageart:
Hutschiene
Betriebsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
8 + 12 V/AC
Nennstrom (max.):
1.5 A
Produkt-Art:
Klingel-Transformator
Weitere Suchbegriffe: Trafo, Transformator, grothe klingeltrafo, klingeltrafo, Grothe, GT 3139
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 20,76*
€ 27,65*
€ 5,00*
ab € 20,92*
€ 27,93*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,12*
€ 28,81*
1 Tag
11
€ 5,90*
ab € 22,17*
€ 29,58*
€ 3,90*
ab € 23,81*
€ 31,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,84*
€ 30,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grothe
14936
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.