Leistungsschütz, AC-3 25 A, 11 kW / 400 V DC 42 V 3-polig, 2 S + 2 Ö, Baugröße S0, Schraubanschluss !!! Auslaufprodukt !!! Nachfolger ist SIRIUS 3RT2 Dieses Leistungsschütz 3RT1 wird abgelöst durch ein Gerät der Baureihe 3RT2. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 11 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Öffner als Hauptkontakte: 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 25 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 40 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: -...- V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: -...42 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schraubanschluss, Spannungsart zur Betätigung: DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 15,5 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 7,5 kW Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siemens AG | Produkt Typ: | 3RT10261BD44 | Ident Code: | 3RT10261BD44 |
|