Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6808-3335825 Herst.-Nr.: 3RH1921-1CA01 EAN/GTIN: 4011209281639 |
| |
|
| | |
| frontseitiger Hilfsschalter, 1 Öffner, Schraubanschluss, für Schütze 3RT1 Hilfsschalter SIRIUS 3RH19 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis. Dieser Hilfsschalter 3RH19 kann ohne Werkzeug auf die Schütze 3RT1 und Hilfsschütze 3RH1 der Baugrößen S0-S12 montiert werden. Die Hilfsschalterblöcke 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten. Montageart: sonstige, Ausführung: aufsteckbar, Fassung: ohne, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: 6 A, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Schraubanschluss, Anzahl der Fehlersignalschalter: 0, Anzahl der Kontakte als Öffner: 1, Anzahl der Kontakte als Schließer: 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler: 0 A: -- Kennzahl: -- Hilfskontakte: 1 Ö Weitere Informationen: | | Hersteller: | Siemens AG | Produkt Typ: | 3RH19211CA01 | Ident Code: | 3RH1921-1CA01 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 2,60* | € 3,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,99* | ab € 2,87* | € 3,91* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,34* | € 4,56* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,40* | € 4,63* | | | | Lager 6808 | | | | | | € 4,99* | ab € 4,33* | € 5,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6808 | | Versand: Lager 6808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|