Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schütz 132kW/400V AC-3 3-polig UC 220-240V 3RT10656AP36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3267026
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RT1065-6AP36
EAN/GTIN:
     4011209507937
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Koppelschütz
Leistungsschütz, AC-3 265 A, 132 kW / 400 V AC (50-60 Hz) / DC-Betätigung UC 220-240 V Hilfskontakte 2 NO + 2 NC 3-polig, Baugröße S10 Schienenanschlüsse Antrieb: konventionell Schraubanschluss Leistungsschütz SIRIUS 3RT1 zum Schalten von Motoren. Die Schütze 3RT1 sind Teil des SIRIUS Systembaukastens mit seinen optimal aufeinander abgestimmten Produkten. Sie überzeugen durch große Leistung bei gleichzeitig kompakter Bauweise und hoher Kontaktzuverlässigkeit. Sie können mit anderen Komponenten im Verbraucherabzweig vielfältig kombiniert werden. Die Schütze bieten für jede Anwendung die passende Anbindung an die Steuerung (direkt oder über PLC-Eingang). Vormontierte Hilfsschalter reduzieren die Komplexität Ihres Aufbaus. Die Schütze 3RT1 sind klimafest, weltweit zugelassen (z.B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4ready. Sie sind in verschiedenen Baugrößen und in einem großen Leistungsbereich erhältlich. Sie können mit AC oder DC betätigt werden, einige Varianten besitzen einen Weitspannungsbereich und einen PLC-Steuer Geeignet für Reiheneinbau: true, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 132 kW, Anzahl der Schließer als Hauptkontakte: 3, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: 2, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: 2, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: 265 A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: 330 A, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: 220...240 V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 220...240 V, Anschlussart Hauptstromkreis: Schienenanschluss, Spannungsart zur Betätigung: AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: 230 A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: 132 kW, Bemessungsbetriebsleistung NEMA: 200 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
Siemens AG
Produkt Typ:
3RT10656AP36
Ident Code:
3RT1065-6AP36
Weitere Suchbegriffe: Hauptschütz, Leistungsschütz, Leistungsschütze, Wendeschütz, siemens hilfskontakt 2no 2nc, hauptschütz siemens, hauptschütz, Print-Relais, Wechselstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Schütz, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Gleichstromschütz, Einbaugerät, Klein-Hilfsschütz
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 753,21*
€ 798,77*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 758,50*
€ 804,04*
Lager 6808
3
Frei Haus
ab € 799,47*
€ 849,68*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 838,19*
€ 885,06*
1 Tag
1
€ 6,40*
ab € 855,31*
€ 904,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 849,68*
€ 1.011,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 837,05*
€ 996,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,60*
€ 976,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 809,12*
€ 962,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 799,47*
€ 951,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RT19664EA1
ab € 11,46*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA3
ab € 9,17*
Zubehör
Siemens
3RA19622A
ab € 61,74*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA11
ab € 6,13*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA11
ab € 6,32*
Zubehör
Siemens
3RH19211JA11
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211DA11
ab € 6,14*
Zubehör
Siemens
3RH19211CA10
ab € 2,58*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA20
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA20
ab € 6,33*
Zubehör
Siemens
3RH19211EA02
ab € 6,10*
Zubehör
Siemens
3RH19211KA02
ab € 6,35*
Zubehör
Siemens
3RT19164JA02
ab € 1,23*
Zubehör
Siemens
3RT29001SB20
ab € 0,11083*
Zubehör
Siemens
3RT19664EA2
ab € 9,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.