Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE TK-Kombi-Dose 32A 5-polig 6h IP44 400V 1011


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6808-3251032
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     1011
EAN/GTIN:
     4024941010115
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Wandverteiler
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
Kombinierte Wandsteckdose 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 - 240/415V~) 6h IP44 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: rot RAL 3000 Gehäusegröße: 126x83 mm (HxB) Kontaktträger/Kontakte: der Kontaktträger ist aus Polyamid, die Kontakte sind Messing blank Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 mm² Gehäusematerial: Kunststoff Anschlusstechnik: mit Schraubklemme Kabeleinführung: 1xM25 oben, 2xM25 unten Gerätefarbe: Klappdeckel rot RAL 3000, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 83 mm, Gerätetiefe: 136 mm Sonstige technische Eigenschaften: Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen, Mit integrierter Schutzkontakt- Steckdose 16A 250V AC deutsches System, Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen, Mit Schmelzeinsatz 6,3 A, Mit Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862, Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet Farbe: rot, Breite: 83 mm, Höhe: 157 mm, Tiefe: 136 mm, Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: 1, Kabellänge: 0 m, Werkstoff des Gehäuses: Kunststoff, Oberflächenbehandlung Kontakte: unbehandelt, FI-Schutzschalter: ohne, CEE-Steckdose - 16 A: ohne, CEE-Steckdose - 32 A: 1x32A5p400V, CEE-Steckdose - 63 A: ohne, CEE-Steckdose - 125A: ohne, Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze: 0, Handhabung: Wandmontage, Kontaktmaterial: CuZn, Schutzart (IP): IP44, Anzahl der Leitungsschutzschalter: 0, Militärausführung: false, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23: 0, Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25: 0, Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift): 0 p: 5 Schutzart: IP44 h: 6 * V: 400 A: 32
Weitere Informationen:
Hersteller:
Bals Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
1011
Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Sicherungshalter, cee wanddose 32a 5 polig bals, cee wanddose, cee wanddose 32a, Cekon-Steckdosenkombination, CEE-Steckdosenwürfel, Energiepoller, CEEnorm-Aufhängewürfel, CEEnorm-Vollgummiverteiler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,40*
ab € 33,71*
€ 44,47*
Lager 6808
4
1
€ 4,99*
ab € 34,83*
€ 45,73*
1 Tag
5
1
€ 4,98*
ab € 35,24*
€ 46,36*
1
€ 5,46*
ab € 35,49*
€ 46,81*
1
€ 3,90*
ab € 36,35*
€ 47,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,73*
€ 54,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6808
Versand: Lager 6808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6808
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2148
ab € 5,43*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210951
ab € 44,00*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
21693
ab € 22,70*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
204-TLS
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.