| |
|
| Artikel-Nr.: C6903-21693 Herst.-Nr.: 21693 EAN/GTIN: 4024941216937 |
| | |
|
| | |
| Stecker QUICK-CONNECT TE Plus mit MULTI-GRIP Verschraubung 32A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP44, Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 6,0 qmm, Gehäusematerial: Polyamid, Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 181 mm, Gerätebreite: 72 mm, Gerätetiefe: 87 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 13mm bis max. Durchmesser 27mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Weitere Informationen: | | Spannung nach EN 60309-2: | 400 V (50+60 Hz) rot | Schutzart (IP): | IP44 | Uhrzeit-Stellung: | 6 h | Militärausführung: | false | Polzahl: | 5 | IEC-Stromstärke: | 32 A | Kabeleinführung: | Verschraubung | Phasenwender: | false | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | schraublose Klemme | Kennfarbe: | rot | Werkstoff: | Kunststoff | RAL-Nummer: | 3000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEEform-Stecker, CEEtypStecker, Stecker, Stecker CEE |
| | |
| |